※寸法図
トーステ
チーズ SUS316L(ユニオン接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
1S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46635226
品番
TEE SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径
1S
材質
SUS316L
形状
チーズ
寸法A(mm)
55
寸法D(Φmm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材