TEE SUS316L チーズ SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46635253

※寸法図

TEE SUS316L チーズ SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46635253
TEE SUS316L チーズ SUS316L(ユニオン接手) トーステ 46635253

チーズ SUS316L(ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径2.5S
内容量1個注文コード46635253品番TEE SUS316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び径2.5S材質SUS316L形状チーズ寸法A(mm)105寸法D(Φmm)59.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする