曜日別特売
G3DZ-1R5PL-DC24 パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン) 46635312

パワーMOS FETリレー G3DZ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24定格入力電圧(V)DC24注文コード46635312品番G3DZ-1R5PL-DC24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。
出力間開路時漏れ電流10μA以下。
入出力間耐電圧AC2500V。
過電圧吸収回路内蔵。
AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。
RoHS適合。

種類パワーリレー定格電圧(V)DC24端子形状プリント基板用端子動作表示灯なし定格入力電圧(V)DC24端子構造プリント基板端子定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~100負荷電流(A)DC10μA~0.5A AC100μA~0.5ARoHS指令(10物質対応)対応ゼロクロス機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-06
用途: 制御スイッチのオンオフ
その他業種

とても使いやすく全然壊れないのがいいです。商品が驚くほどはやく届いてとてもありがたかったです!

対象商品 : 46635355
2020-02-16
用途: 海水水槽の自動足し水装置の自作
運輸・通信業

arduinoでAC12Vのポンプを制御するのに使用しました。入力側の電流制限抵抗が内蔵されているのでarduinoの出力ピンに直結出来、出力側もバリスタ内蔵のためポンプとAC12V電源を直結して問題なく使用出来ています。用途からすると過剰な感のある仕様の部品ですが、外部接続のパーツ要らずで、あたかも通常のリレーの入れ替え的な使用が出来ているところに大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする