※寸法図
トーステ
1ナット付チーズ (ユニオン接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
4S
材質
SUS304
注文コード
46635339
品番
1N-TEE SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
4S
材質
SUS304
形状
チーズ
寸法A(mm)
160
寸法D(Φmm)
97.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材