※寸法図
トーステ
1ナット付チーズ (ユニオン接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
1S
材質
SUS316L
注文コード
46635348
品番
1N-TEE SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1S
材質
SUS316L
形状
チーズ
寸法A(mm)
55
寸法D(Φmm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材