曜日別特売
1N-TEE SUS316L 1ナット付チーズ (ユニオン接手) トーステ 46635393

※寸法図

1N-TEE SUS316L 1ナット付チーズ (ユニオン接手) トーステ 46635393
1N-TEE SUS316L 1ナット付チーズ (ユニオン接手) トーステ 46635393

1ナット付チーズ (ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び径4S材質SUS316L注文コード46635393品番1N-TEE SUS316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
呼び径4S材質SUS316L形状チーズ寸法A(mm)160寸法D(Φmm)97.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする