※寸法図
トーステ
エキセントレジューサー SUS304(ユニオン接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
3S×2S
1.5S×1S
2S×1S
2S×1.5S
2.5S×1S
2.5S×1.5S
2.5S×2S
3S×1.5S
3S×2S
3S×2.5S
4S×2S
4S×2.5S
4S×3S
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46635716
品番
M-E・RDCR SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
呼び径
3S×2S
材質
SUS304
形状
エキセントレジューサー
質量(kg)
0.62
寸法L(mm)
107
規格
ISO準拠
寸法C(mm)
107
寸法E1(mm)
82.6
寸法E2(mm)
56.2
寸法C1(mm)
91
寸法C2(mm)
64
偏心量(mm)
12.25
寸法ID1(mm)
72.3
寸法ID2(mm)
47.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材