M-E・RDCR SUS304 エキセントレジューサー SUS304(ユニオン接手) トーステ 46635725

※寸法図

M-E・RDCR SUS304 エキセントレジューサー SUS304(ユニオン接手) トーステ 46635725
M-E・RDCR SUS304 エキセントレジューサー SUS304(ユニオン接手) トーステ 46635725

エキセントレジューサー SUS304(ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径3S×2.5S
内容量1個注文コード46635725品番M-E・RDCR SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
呼び径3S×2.5S材質SUS304形状エキセントレジューサー質量(kg)0.73寸法L(mm)107規格ISO準拠寸法C(mm)107寸法E1(mm)82.6寸法E2(mm)69.9寸法C1(mm)91寸法C2(mm)77.5偏心量(mm)6.4寸法ID1(mm)72.3寸法ID2(mm)59.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする