※寸法図
トーステ
エキセントレジューサー SUS304(ユニオン接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
4S×2S
1.5S×1S
2S×1S
2S×1.5S
2.5S×1S
2.5S×1.5S
2.5S×2S
3S×1.5S
3S×2S
3S×2.5S
4S×2S
4S×2.5S
4S×3S
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46635734
品番
M-E・RDCR SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
呼び径
4S×2S
材質
SUS304
形状
エキセントレジューサー
質量(kg)
1.15
寸法L(mm)
167
規格
ISO準拠
寸法C(mm)
167
寸法E1(mm)
108.7
寸法E2(mm)
56.2
寸法C1(mm)
119
寸法C2(mm)
64
偏心量(mm)
24.9
寸法ID1(mm)
97.6
寸法ID2(mm)
47.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材