M-E・RDCR SUS304 エキセントレジューサー SUS304(ユニオン接手) トーステ 46635743

※寸法図

M-E・RDCR SUS304 エキセントレジューサー SUS304(ユニオン接手) トーステ 46635743
M-E・RDCR SUS304 エキセントレジューサー SUS304(ユニオン接手) トーステ 46635743

エキセントレジューサー SUS304(ユニオン接手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径4S×2.5S
内容量1個注文コード46635743品番M-E・RDCR SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径4S×2.5S材質SUS304形状エキセントレジューサー質量(kg)1.29寸法L(mm)167規格ISO準拠寸法C(mm)167寸法E1(mm)108.7寸法E2(mm)69.9寸法C1(mm)119寸法C2(mm)77.5偏心量(mm)19.05寸法ID1(mm)97.6寸法ID2(mm)59.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする