※寸法図
トーステ
エキセントレジューサー SUS316L(ユニオン接手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
2.5S×1.5S
1.5S×1S
2S×1S
2S×1.5S
2.5S×1S
2.5S×1.5S
2.5S×2S
3S×1.5S
3S×2S
3S×2.5S
4S×2S
4S×2.5S
4S×3S
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46635804
品番
M-E・RDCR SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び径
2.5S×1.5S
材質
SUS316L
形状
エキセントレジューサー
寸法C(mm)
107
偏心量(mm)
11.9
寸法ID1(mm)
59.5
寸法ID2(mm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材