トーステ
溶接用90°ショートエルボ SUS316L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
15A
8A
10A
15A
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46635978
品番
D-1 SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び径
15A
材質
SUS316L
形状
ショートエルボ
寸法A(mm)
38.1
寸法R1(mm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材