曜日別特売
D-1 SUS316L 溶接用90°ショートエルボ SUS316L トーステ 46636023

D-1 SUS316L 溶接用90°ショートエルボ SUS316L トーステ 46636023
D-1 SUS316L 溶接用90°ショートエルボ SUS316L トーステ 46636023

溶接用90°ショートエルボ SUS316L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径3S
内容量1個注文コード46636023品番D-1 SUS316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径3S材質SUS316L形状ショートエルボ寸法A(mm)90寸法R1(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする