トーステ
溶接用90°ショートエルボ SUS316L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径
3.5S
8A
10A
15A
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46636039
品番
D-1 SUS316L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,300
呼び径
3.5S
材質
SUS316L
形状
ショートエルボ
寸法A(mm)
100
寸法R1(mm)
76.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材