曜日別特売
T-5 SUS304 溶接用45°ロングエルボ SUS304 トーステ 46636084

T-5 SUS304 溶接用45°ロングエルボ SUS304 トーステ 46636084
T-5 SUS304 溶接用45°ロングエルボ SUS304 トーステ 46636084

溶接用45°ロングエルボ SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径2.5S
内容量1個注文コード46636084品番T-5 SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
呼び径2.5S材質SUS304形状ロングエルボ45°寸法D(mm)42寸法R(mm)101.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする