トーステ
溶接用45°ロングエルボ SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
3S
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
4S
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46636093
品番
T-5 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径
3S
材質
SUS304
形状
ロングエルボ45°
寸法D(mm)
52.6
寸法R(mm)
127
商品豆知識
配管工事を支える補助部材