曜日別特売
T-5 SUS304 溶接用45°ロングエルボ SUS304 トーステ 46636109

T-5 SUS304 溶接用45°ロングエルボ SUS304 トーステ 46636109
T-5 SUS304 溶接用45°ロングエルボ SUS304 トーステ 46636109

溶接用45°ロングエルボ SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径4S
内容量1個注文コード46636109品番T-5 SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼び径4S材質SUS304形状ロングエルボ45°寸法D(mm)73.6寸法R(mm)177.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする