トーステ
溶接用コンセントレジューサー SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
2S×1.5S
1.5S×1S
2S×1S
2S×1.5S
2.5S×1S
2.5S×1.5S
2.5S×2S
3S×1.5S
3S×2S
3S×2.5S
4S×2S
4S×2.5S
4S×3S
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46637247
品番
T-13SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
呼び径
2S×1.5S
材質
SUS304
形状
コンセントレジューサー
寸法Y(mm)
67
寸法ID1(mm)
47.8
寸法ID2(mm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材