T-13SUS304 溶接用コンセントレジューサー SUS304 トーステ 46637308

T-13SUS304 溶接用コンセントレジューサー SUS304 トーステ 46637308
T-13SUS304 溶接用コンセントレジューサー SUS304 トーステ 46637308

溶接用コンセントレジューサー SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径3S×2.5S
内容量1個注文コード46637308品番T-13SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
呼び径3S×2.5S材質SUS304形状コンセントレジューサー寸法Y(mm)67寸法ID1(mm)72.3寸法ID2(mm)59.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする