T-13SUS316L 溶接用コンセントレジューサー SUS316L トーステ 46637439

T-13SUS316L 溶接用コンセントレジューサー SUS316L トーステ 46637439
T-13SUS316L 溶接用コンセントレジューサー SUS316L トーステ 46637439

溶接用コンセントレジューサー SUS316L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径2S×1.5S
内容量1個注文コード46637439品番T-13SUS316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
呼び径2S×1.5S材質SUS316L形状コンセントレジューサー寸法Y(mm)67寸法ID1(mm)47.8寸法ID2(mm)35.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする