T-13SUS316L 溶接用コンセントレジューサー SUS316L トーステ 46637457

T-13SUS316L 溶接用コンセントレジューサー SUS316L トーステ 46637457
T-13SUS316L 溶接用コンセントレジューサー SUS316L トーステ 46637457

溶接用コンセントレジューサー SUS316L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径2.5S×1.5S
内容量1個注文コード46637457品番T-13SUS316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
呼び径2.5S×1.5S材質SUS316L形状コンセントレジューサー寸法Y(mm)67寸法ID1(mm)59.5寸法ID2(mm)35.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする