曜日別特売
T-14 SUS304 溶接用エキセントレジューサー SUS304 トーステ 46637545

T-14 SUS304 溶接用エキセントレジューサー SUS304 トーステ 46637545
T-14 SUS304 溶接用エキセントレジューサー SUS304 トーステ 46637545

溶接用エキセントレジューサー SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径2S×1S
内容量1個注文コード46637545品番T-14 SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
呼び径2S×1S材質SUS304形状エキセントレジューサー質量(kg)0.1寸法L(mm)67寸法D1(mm)50.8寸法D2(mm)25.4寸法Y(mm)67偏心量(mm)12.4寸法ID1(mm)47.8寸法ID2(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする