トーステ
溶接用エキセントレジューサー SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
3S×2.5S
1.5S×1S
2S×1S
2S×1.5S
2.5S×1S
2.5S×1.5S
2.5S×2S
3S×1.5S
3S×2S
3S×2.5S
4S×2S
4S×2.5S
4S×3S
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46637615
品番
T-14 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
呼び径
3S×2.5S
材質
SUS304
形状
エキセントレジューサー
質量(kg)
0.24
寸法L(mm)
67
寸法D1(mm)
76.3
寸法D2(mm)
63.5
寸法Y(mm)
67
偏心量(mm)
6.4
寸法ID1(mm)
72.3
寸法ID2(mm)
59.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材