トーステ
溶接用エキセントレジューサー SUS304
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
4S×2S
1.5S×1S
2S×1S
2S×1.5S
2.5S×1S
2.5S×1.5S
2.5S×2S
3S×1.5S
3S×2S
3S×2.5S
4S×2S
4S×2.5S
4S×3S
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46637624
品番
T-14 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径
4S×2S
材質
SUS304
形状
エキセントレジューサー
質量(kg)
0.45
寸法L(mm)
120
寸法D1(mm)
101.6
寸法D2(mm)
50.8
寸法Y(mm)
120
偏心量(mm)
24.9
寸法ID1(mm)
97.6
寸法ID2(mm)
47.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材