曜日別特売
T-14 SUS304 溶接用エキセントレジューサー SUS304 トーステ 46637649

T-14 SUS304 溶接用エキセントレジューサー SUS304 トーステ 46637649
T-14 SUS304 溶接用エキセントレジューサー SUS304 トーステ 46637649

溶接用エキセントレジューサー SUS304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径4S×3S
内容量1個注文コード46637649品番T-14 SUS304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径4S×3S材質SUS304形状エキセントレジューサー質量(kg)0.48寸法L(mm)102寸法D1(mm)101.6寸法D2(mm)76.3寸法Y(mm)102偏心量(mm)12.65寸法ID1(mm)97.6寸法ID2(mm)72.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする