トーステ
溶接用エキセントレジューサー SUS316L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径
1S×8A
10A×8A
15A×8A
15A×10A
1S×8A
1S×10A
1S×15A
1.5S×15A
1.5S×1S
2S×1S
2S×1.5S
2.5S×1S
2.5S×1.5S
2.5S×2S
3S×1.5S
3S×2S
3S×2.5S
4S×2S
4S×2.5S
4S×3S
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46637685
品番
T-14 SUS316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径
1S×8A
材質
SUS316L
形状
エキセントレジューサー
寸法Y(mm)
38
偏心量(mm)
6.25
寸法ID1(mm)
23
寸法ID2(mm)
10.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材