T-14 SUS316L 溶接用エキセントレジューサー SUS316L トーステ 46637694

T-14 SUS316L 溶接用エキセントレジューサー SUS316L トーステ 46637694
T-14 SUS316L 溶接用エキセントレジューサー SUS316L トーステ 46637694

溶接用エキセントレジューサー SUS316L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径1S×10A
内容量1個注文コード46637694品番T-14 SUS316L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
呼び径1S×10A材質SUS316L形状エキセントレジューサー寸法Y(mm)38偏心量(mm)4.5寸法ID1(mm)23寸法ID2(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする