曜日別特売
SLG-250-6 剛体用セルフロック 遠藤工業 46638139

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

剛体用セルフロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ロープ長さ(m)6
内容量1台注文コード46638139品番SLG-250-6
参考基準価格(税別)¥307,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。
動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。
ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。
堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。

ロープ長さ(m)6質量(kg)15.8容量(kg)50~250ロープ径(Φmm)6.35最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上落下距離(m)約1.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする