曜日別特売
蓋 10枚取 IKD 18-8抗菌角バット IKD 46638963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IKD 18-8抗菌角バット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46638963品番蓋 10枚取
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

IKD抗菌ステンレスシリーズは18-8ステンレスに3%の銅を含ませております。銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。IKD抗菌ステンレスシリーズは抗菌物質の溶解や流出がほとんど無いので長期間その効果が持続します。

材質IKD18-8抗菌ステンレス寸法(縦×横×高さ)(mm)360×275×10商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする