曜日別特売
12cm CLO 18-8テーパーキッチンポット 大屋金属 46646609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLO 18-8テーパーキッチンポット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)1.2
内容量1個注文コード46646609品番12cm
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質18-8ステンレス容量(L)1.2仕様取手無内径×深さ(mm)120×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-31
用途: プラボトルの劣化を防ぐ為、ボトルに残った油を保管する

大きさが用途に合っている、コンパクトで狭小の場所に置ける。
蓋付で埃や異物の混入が防げる事が一番の利点
リピート購入予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする