曜日別特売

ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE

(2件のレビュー)
取扱い終了
出力の適合負荷
動作時間(ms)
内容量1個注文コード46649005品番G3PE-515BL-DC12-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

放熱器一体の小型、スリムタイプ
サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。
UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。

種類ソリッドステート・リレー定格電圧(V)DC12~24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39066404
2019-03-17
用途: 新規操作盤製作に使用する
製造業

商品は、問題無いが 発送時間が短くならないかと思います。これ以上は、難しいと思いますが頑張ってみてください。

対象商品 : 39066282
2018-08-20
用途: 制御盤製作、半田温度制御
株式会社イー・ピー・アイ製造業

ヒーター温度制御で応答速度が速く安定した制御ができた。
改善点など不具合はありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする