ボルティジ・センサ SDV

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)-仕様【波形の影響】中心電圧、不感帯±3%商用周波単相全波入力印加の場合(直流入力レンジ)注文コード46652164品番SDV-DM3-DC48
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加
過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。
オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)
分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。
交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)
直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。
復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)
動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)
安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)

仕様
【波形の影響】中心電圧、不感帯±3%
商用周波単相全波入力印加の場合(直流入力レンジ)
温度の影響
中心電圧、不感帯(1):±2%、(2):±4%
(1):0~40℃(2):-10~55℃(ただし、形SDV-FLの4~12mVレンジ時(1)±4%(2)±8%)
周波数の影響
中心電圧、不感帯±1%
交流入力時、20~500Hz変化の場合(入力側)
制御電源の影響
中心電圧、不感帯±1%
DC電源変動範囲:80~130%
AC電源変動範囲:85~110%
備考都度納期確認動作方式2重動作形(過電圧および不足電圧検出)動作時間動作時間0.5s以下(過電圧整定の場合:動作値の80%→120%変化時、不足電圧整定の場合:動作値の120%→80%変化時)タイマ機能なし入力直流および交流用(スイッチによる切替)タイプボルティジ・センサ定格電圧(V)-耐電圧AC2000V 1min(電気回路一括と外箱間、入力端子と電源端子間)精度-定格電流(A)-端子ねじ-絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と外箱間、入力端子と電源端子間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm(最大19.6m/s2まで) 3方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 10min制御電源DC48V誤差(整定誤差)中心電圧±2%、不感帯±1%耐電圧(V/min)電気回路一括と外箱間、入力端子と電源端子間:AC2000V雷インパルス耐電圧±1.2×50μs 4500V(電気回路一括と外箱間) ±1.2×50μs 3000V(電源端子間)動作値整定範囲0.2~12V(AC/DC入力共用)抵抗体-耐振動(誤動作)(Hz)16.7複振幅1mm 3方向 10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm(最大19.6m/s2まで) 3方向 2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98耐衝撃(耐久)(m/s2)294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする