ボルティジ・センサ用分流器

商品レビューを投稿する
定格電流(A)100
内容量1個注文コード46652584品番SDV-SH100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
備考都度納期確認種類分流器定格電圧(V)0.06寸法A(mm)140寸法F(mm)18精度1.0級寸法D(mm)10.5定格電流(A)100寸法E(mm)6寸法B(mm)120端子ねじ電流端子M8ボルト/電圧端子M4ねじ寸法C(mm)25寸法G(mm)36端子電流端子M8ボルト/電圧端子M4ねじ抵抗体-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする