omron(オムロン)
ボルティジ・センサ用分流器
商品レビューを投稿する
101日以内出荷
返品不可
101日以内出荷とは
定格電流(A)
75
10
100
1000
15
1500
20
30
300
5
50
7.5(100mV用)
75
750
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46652907
品番
SDV-SH75
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
種類
分流器
定格電圧(V)
0.06
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
18
精度
1.0級
寸法D(mm)
10.5
定格電流(A)
75
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
120
端子ねじ
電流端子M8ボルト/電圧端子M4ねじ
寸法C(mm)
25
寸法G(mm)
36
端子
電流端子M8ボルト/電圧端子M4ねじ
抵抗体
-