MK2KP-DC125 ラッチングリレー MKK omron(オムロン) 46658254

ラッチングリレー MKK

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC125
種類ラッチングリレー
内容量1個注文コード46658254品番MK2KP-DC125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。
特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。
接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。
耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。
動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。
形MK小形パワーリレーと同じ外形。

種類ラッチングリレー極数2端子形状プラグイン端子動作電圧-仕様基準形コイル定格電圧(V)DC125質量(g)-形式形MK2KP使用温度範囲(℃)-10~40(結露、氷結しないこと)保護構造ケース入り接点構成2c消費電力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)-動作表示-復帰電圧-機械的耐久性-電気的耐久性-接点材質-定格電流(mA)-コイル抵抗(Ω)-最大許容電圧(V)-最大開閉ひん度(回/h)/機械的-最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷-抵抗負荷-誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)-動作時間(ms)-定格通電電流(A)-最大開閉容量-故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)-復帰時間(ms)-接点最大許容電圧(V)-接点電流の最大値(A)-最小パルス幅(セット)60ms/(リセット)60ms耐電圧(V/min)-動作機能-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz-振動(耐久)Hz-接触機構-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39087255
2023-01-26
用途: シーケンス回路実習用教材として使用
人財教育研究所教育・研究機関

Relayを使った自己保持回路とラッチングリレーを使った自己保持機能の違いを学習させるのに適切な機材である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする