種類ラッチングリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子動作時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)最大開閉容量抵抗負荷/700W、20VA・誘導負荷(L/R=7ms)/600W、20VAコイル定格電圧(V)AC200/220質量(g)約380使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造ケース入り消費電力セットコイル部:(起動時)約6.2、(定格)約3.5、リセットコイル部:(起動時)約6.5、(定格)約4.1分類直流負荷開閉形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)耐衝撃(耐久)500m/s2復帰電圧定格電圧の80%以下動作電圧定格電圧の80%以下機械的耐久性250万回以上(開閉ひん度1800回/h)電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)(周囲温度23℃にて)接点材質Ag定格電流(mA)20.5(50Hz)、17.5/20(60Hz)(セットコイル)、23(50Hz)、20.5/23(60Hz)(リセットコイル)コイル抵抗(Ω)(セットコイル部)1540、(リセットコイル部)3030最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的1800最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800接点電圧の最大値(V)DC250、AC250定格通電電流(A)5定格負荷AC220V 5A、DC24V 4A消費電力(VA、W)セットコイル部:(起動時)約6.2、(定格)約3.5、リセットコイル部:(起動時)約6.5、(定格)約4.1故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 10mA復帰時間(ms)30以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度23℃にて)接点電流の最大値(A)5最小パルス幅(セット)100ms/(リセット)100ms階級(級)-耐電圧(V/min)(コイルと接点間、異極接点間、セット・リセットコイル間)AC2000 50/60Hz、(同極接点間)AC1500 50/60Hz動作機能2巻線ラッチング形衝撃(誤動作)(m/s2)50衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~35~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 5A接触機構シングル