MY3N-AC110/120 一般リレー MY3 omron(オムロン) 46664107

MY3N-AC110/120 一般リレー MY3 omron(オムロン) 46664107
MY3N-AC110/120 一般リレー MY3 omron(オムロン) 46664107

一般リレー MY3

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC110/120端子形状プラグイン端子注文コード46664107品番MY3N-AC110/120
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種類一般リレー接点構成3c端子形状プラグイン端子コイル定格電圧(V)AC110/120質量(g)約35極数3使用温度範囲(℃)-55~70(結露、氷結しないこと)保護構造ケース入り消費電力約0.9(60Hz)~1.3(50Hz)分類基準形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)動作表示灯あり復帰電圧30%以上機械的耐久性AC5000万回以上DC1億回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃)接点材質Ag定格電流(mA)9.9/10.8(50Hz)、8.4/9.2(60Hz)コイル抵抗(Ω)4430コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時19.2コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時32.1最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA抵抗負荷AC220V 5A、DC24V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A、DC24V 2A動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)定格通電電流(A)5復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)200衝撃(耐久)(m/s2)1000動作電圧(V)80%以下使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A接触機構シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46664046
2017-05-02
用途: オーディオ機器のメンテナンス
その他業種

40年前の装置のため適合部品が無く敢えて採用。基盤にはピッチが異なるため直付けは出来ず省スペース化のため本リレーを採用した次第。リレーソケットを使用すると内蔵出来ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする