備考都度納期確認種類一般リレー極数2接点構成-ピン数(ピン)-端子形状-取り付け形状-動作時間(ms)-コイル定格電圧(V)DC24質量(g)-使用温度範囲(℃)-保護構造-適合規格-CR回路無ダイオード有り無し-消費電力-分類-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-絶縁抵抗(MΩ)-接触抵抗(mΩ)-動作表示-復帰電圧-機械的耐久性-電気的耐久性-接点材質-定格電流(mA)-コイル抵抗(Ω)-コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時-コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時-最大許容電圧(V)-最大開閉ひん度(回/h)/機械的-最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷-故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)-抵抗負荷-誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)-表示灯-定格通電電流(A)-最大開閉容量-最大開閉電流-復帰時間(ms)-接点最大許容電圧(V)-接点最大許容電流(A)-耐電圧(V/min)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-動作電圧(V)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-振動(耐久)Hz-接点定格制御容量(抵抗負荷)-接点定格負荷電圧(V)-接触機構シングル