曜日別特売
MYQ4-02-AC200/220 一般リレー MYQ omron(オムロン) 46667257

一般リレー MYQ

(2件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個接点構成4cコイル定格電圧(V)AC200/220注文コード46667257品番MYQ4-02-AC200/220
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990
備考都度納期確認種類一般リレー極数4接点構成4cピン数(ピン)14端子形状プリント基板端子取り付け形状標準形動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)コイル定格電圧(V)AC200/220質量(g)約35使用温度範囲(℃)-55~60(結露、氷結しないこと)保護構造プラスチックシール適合規格-CR回路ダイオード有り無し消費電力約0.9~1.3(60Hz)分類プラスチックシール形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×39.6以下×29以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-55~60(氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)動作表示-耐衝撃(耐久)1000m/s2復帰電圧30%以上機械的耐久性5000万回以上(開閉頻度18000回/h)電気的耐久性20万回以上(定格負荷、開閉頻度1800回/h、周囲温度条件23℃)接点材質Auメッキ+Ag定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)コイル抵抗(Ω)12950コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時54.75コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時91.07最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC1V 1mA抵抗負荷AC220V 1A、DC24V 1A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 0.5A、DC24V 0.5A表示灯定格通電電流(A)1消費電力(VA、W)約0.9~1.3(60Hz)最大開閉容量AC220VA/DC24W(抵抗負荷)、AC110VA/DC12W(誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms))最大開閉電流1A復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)1耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC1500 50/60Hz 、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)200衝撃(耐久)(m/s2)1000動作電圧(V)80%以下使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)振動(耐久)Hz10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 1A/DC24V 1A接点定格負荷電圧(V)AC220V 1A(抵抗負荷) AC220V 0.5A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC24V 1A(抵抗負荷) DC24V 0.5A(誘導負荷(L/R=7ms))接触機構シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46667467
2021-05-22
用途: 八重洲無線 FT-401 のリレーに

アマチュア無線機の八重洲無線のFTDX-401に対応しています。使ってみて新品になったような無線機

対象商品 : 46667467
2020-05-18
用途: FTdx-401用のリレーと互換あります。

アマチュア無線機器の古いFTdx-401用のリレーを探していました。かれこれ50年近く前の無線機ですがリレーがあったことに驚きました。交換後送信、受信テスト行いましたが全く問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする