CF-601-IV 丸型トラッシュボックス トーダイ 46672353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型トラッシュボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アイボリー
サイズ小型
内容量1個注文コード46672353品番CF-601-IV
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質ポリプロピレンアイボリーサイズ小型外径×高さH(Φmm×mm)210×220フタの種類オープン式商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする