トーダイ
角型フードバスケット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ブラウン
サイズ
L
L
S
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46674819
品番
VB-905-IV
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
490×350×95
色
アイボリー
材質
ポリプロピレン
サイズ
L
仕様
6枚取