omron(オムロン)
家電用リレー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
端子形状
プリント基板用端子
タブ端子
プリント基板用端子
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46677994
品番
G4A-1A-PE-DC5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
種類
パワーリレー
定格電圧(V)
DC5
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
コイル定格電圧(V)
DC5
アズワン品番
64-3362-82