※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
藤井器物製作所
F18-8 深型ボール 口/目盛/リング付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
15
15
18
21
24
容量(L)
1
1
1.8
2.9
4.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46679414
品番
15cm
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
サイズ(cm)
15
容量(L)
1
内径(Φmm)
150
高さ外寸(mm)
85