K3HB-SSD-ABCD1-AC100-240 高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S omron(オムロン) 46684967

高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個入力種類NPN/電圧パルス電源電圧(V)AC100~240注文コード46684967品番K3HB-SSD-ABCD1-AC100-240
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。
外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。

電源電圧(V)AC100~240入力種類NPN/電圧パルス表示桁数5桁取付方式パネル取付電源(V)AC100~240 50/60Hz桁数5桁 (-19999~99999)入力方式直流電圧/直流電流イベント入力点数(点)5点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする