曜日別特売
H7EC-NV-BH-350 小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン) 46685922

小型トータルカウンタ H7E□-N

(28件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個桁数-電源-入力-注文コード46685922品番H7EC-NV-BH-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,550

見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。

電源-動作方式-桁数-表示方式-入力-種別-リセット-計数入力-取付け方法-付属品-質量(g)-保護構造-耐電圧-ケース色-最高計数速度-文字高(mm)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-耐振動(耐久)-耐衝撃(耐久)-使用周囲湿度-保存温度範囲(℃)-安全規格-EMC規格-耐ノイズ-復帰方式-インパルス電圧(V)-耐振動(誤動作)-耐衝撃(誤動作)-バックライト-静電気耐力(kV)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32574665
2023-06-26
用途: 部品交換
アドバンス・アート製造業

同じ商品が廃盤になっていましたので代替え機種の購入になります。
固定方法が異なっていまして、取り付けは簡単ですが取り外しのことを考えると以前のネジの方がいいと思います。あとは問題なく使えていますので満足です。

対象商品 : 03787332
2023-04-13
用途: 機械メンテナンス
有限会社ミヤコ製造業

生産数の管理がし易くなって、生産性の向上に繋がり助かっています。

対象商品 : 03787332
2022-04-07
用途: 排水の量の把握
斉藤バラ園農・林・水産業

以前使っていたものより、見やすくリセットのしやすさも満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 03787332
2020-05-17
用途: 在来機器の改良
株式会社 テクピス製造業

メーカのオムロンカタログを参照して選択、2重にて仕様確認ok

対象商品 : 03787332
2019-10-07
用途: 保守交換

信頼おける日本のメーカーなので、安心して使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 03787332
2019-03-12
用途: 機械のメンテ

取付も楽で助かりましたが、日本語で書かれた取説が入っていませんでした。なんで?

対象商品 : 08589865
2019-01-04
用途: 電動ドアの開閉時間
運輸・通信業

届けはとても早かったです。
商品説明のなかで付属品の説明がなかったような。
取り付け用のアダプターを別で頼んでしまいました。
しっかり付いてました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 03787332
2018-08-03
用途: 製品出来高確認
建設業・工事業

電源が電池なので電源配線が不要で助かります。
カウンター入力も1KHzと30Hz切り替えがあるので、チャタリング防止が出来助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする