曜日別特売
MK2P-DC6 小形パワーリレー MK omron(オムロン) 46687164

小形パワーリレー MK

(13件のレビュー)
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
2c
コイル定格電圧(V)
DC6
注文コード
46687164
品番
MK2P-DC6
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。
取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単
機械的500万回以上の高耐久性

種類
パワーリレー
形状
ケース入り
極数
2
動作時間(ms)
30以下
最大開閉容量
抵抗負荷:1100VA 72W(参考値)・誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):440VA 60W
コイル定格電圧(V)
DC6
質量(g)
約85
形式
形MK2P
使用温度範囲(℃)
-10~40(結露、氷結しないこと)
接点構成
2c
ダイオード有り無し
無
消費電力
約1.5
分類
基準形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)
-10~+40(ただし、氷結および結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC5V 1A 電圧降下法)
動作表示
-
端子構造
プラグイン端子
耐衝撃(耐久)
1000m/s2
復帰電圧
定格電圧の10%以上
機械的耐久性
500万回以上(開閉頻度18000回/h)
電気的耐久性
50万回以上(定格負荷 開閉頻度1800回/h)(周囲温度:23℃)
接点材質
Ag
定格電流(mA)
255
コイル抵抗(Ω)
23.5
コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時
0.14
コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時
0.23
最大許容電圧(V)
1.1
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
接点電圧の最大値(V)
AC250、DC250
抵抗負荷
AC220V 5A、DC24V 3A
誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)
AC220V 2A、DC24V 2.5A
表示灯
無
定格通電電流(A)
5
消費電力(VA、W)
約1.5
故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)
DC1V 10mA
復帰時間(ms)
20以下
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC250
接点最大許容電流(A)
5
接点電流の最大値(A)
5
耐電圧(V/min)
コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)
100
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
動作電圧(V)
80%以下
使用周囲湿度(%RH)
5~85
振動(誤動作)Hz
10~55~10片振幅0.5mm(複振幅1mm)
振動(耐久)Hz
10~55~10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC220V 5A/DC24V 3A
接点定格負荷電圧(V)
AC220V 5A(抵抗負荷) AC220V 2A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC24V 3A(抵抗負荷) DC24V 2.5A(誘導負荷(L/R=7ms))
接触機構
シングル
注意
※定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
※最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。連続許容ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

対象商品 : 39087334
2020-11-13
用途: 古い機械の補修

仕事で使う機械に使われているが、古い機械なのでメーカーに問い合わせるよりもモノタロウで買った方が早い。

2人が参考にしています
対象商品 : 39087535
2021-05-30
用途: 機械の部品
製造業

消耗品なので、こんなんなんぼあっても邪魔になりません。

対象商品 : 39087492
2020-04-07
用途: 機械の交換部品として
株式会社 宇田製作所 様

普通に使用できました。価格が安いので今後予備として購入の際は、こちらで購入します。

対象商品 : 39087343
2020-03-27
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社 大本 様(製造業)

取り外して取り換えるだけだったので自分で出来て簡単でした。

対象商品 : 39087343
2019-11-27
用途: 裁断機のパーツです。
advance laether factory 様(製造業)

消耗品なので定期的な交換が必要なので、これからも宜しくお願い致します。

対象商品 : 39087343
2019-02-13
用途: 排気ファンの制御用に交換
東京美装興業株式会社 様(サービス業)

同等の製品で有り、スムーズに交換作業も完了しました。差動も良好です。

対象商品 : 39087334
2019-01-13
用途: おしぼり屋の包装機などの機械に
サービス業

おしぼり屋の包装機などの機械に使用しています
ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする