※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和田助製作所
SW ミルクフォーマーポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
400
注文コード
46692547
品番
-
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,198
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
容量(mL)
400
高さ(mm)
112
品名・タイプ
コーヒーミル
底径(Φmm)
90