K3HB-CNB-FLK3AT23-AC100-240 積算・加減算パルスメータ K3HB-C omron(オムロン) 46695144

積算・加減算パルスメータ K3HB-C

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個電源電圧(V)AC/DC24表示桁数5桁注文コード46695144品番K3HB-CNB-FLK3AT23-AC100-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,500

ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適
カウント値を任意の値に換算します

電源電圧(V)AC/DC24表示桁数5桁入力種類NPN/電圧パルス取付方式パネル取付
注意
※BCD出力には、BCD出力専用ケーブルが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46695083
2019-01-16
用途: アクチュエータの位置計測
株式会社東陽テクニカ

初めて使用しましたが、非常に簡単に使い始めることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする