佐藤金属興業
デイリーペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46696808
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
設置方式
置き型
寸法(縦×横×高さ)(mm)
130×130×270
繰り返し・詰め替え
対応