耐電圧JEC1201耐電圧特性6号Aに適合
AC22000V 50/60Hz 1min(一次導体と巻線間、一次導体と取りつけ脚間)
AC2000V 50/60Hz 1min(二次巻線と試験巻線間)
形状エポキシモールド高圧用貫通形適合機種形K2GS-H、形K2GS-B、形K2GF-H、形K2GF-B、形K2GA、形AGF定格電圧(V)6600使用電流(A)0~600質量(kg)約2.9適合規格JIS C 4601(耐電圧はJEC1201耐電圧特性6号A)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて、100以上(巻線相互間、 各巻線と取りつけ脚間)定格一次電流(A)600、(零相:200m)最高使用回路電圧(V)6900